› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

PLACCA ORIZZONTALE INCLIANTA, A UNA

Cod. Rexel PDNK4HSFWHY
Cod. Produttore NK4HSFWHY
Cod. EAN 0074983054855

Informazioni principali

  • Tipo: placca orizzontale inclinata
  • Numero porte: 4
  • Montaggio: singolo gang NEMA
  • Colore: bianco
  • Materiale: compatibile con moduli NetKey
  • Design: controllo radio curvatura
  • Include: tasca per etichetta
  • Serie: NetKey

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Faceplate accepts four keystone modules. The faceplate is single gang and mounts horizontally to a NEMA standard single gang opening. The faceplate includes a label pocket for easy identification and is white.
PLACCA ORIZZONTALE INCLIANTA, A UNA