Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16122VL
Cod. Produttore
GW16122VL
Cod. EAN
8034035101472

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con dispositivi standard per una posa semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica sobria e armoniosa adatta a ogni ambiente
  • Materiali di qualità per una maggiore durata
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE International - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

colore

Beige

larghezza

89,9 mm

altezza

89,9 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

89,9 mm

larghezza di montaggio

89,9 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2 POSTI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART