Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16122MO
Cod. Produttore
GW16122MO
Cod. EAN
8011564272217

Informazioni di prodotto

Placca ONE International: design sobrio e materiali resistenti per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla modularità da 2 fino a 2+2+2+2 posti
  • Compatibilità con scatole tonde e quadrate
  • Materiale tecnopolimero robusto e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica armoniosa e disponibile in 10 tonalità cromatiche
  • Durabilità e resistenza nel tempo
  • Possibilità di personalizzazione con finiture verniciate o metallizzate
Chorus - serie civile Placche ONE International - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Disponibile in dieci diverse tonalità  cromatiche e nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2+2 posti orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche ONE International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Placche ONE International - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Disponibile in dieci diverse tonalità  cromatiche e nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2+2 posti orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche ONE International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

metallico

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

1004

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

89.9 mm

altezza

89.9 mm

profondità

10.6 mm

larghezza di montaggio

89.9 mm

altezza totale

89.9 mm

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

oro