Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16103VD
Cod. Produttore
GW16103VD
Cod. EAN
8034035095948

Informazioni di prodotto

La placca ONE 3M TUSCAN RED unisce funzionalità e design essenziale per ambienti moderni e classici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con dispositivi standard
  • Materiali resistenti e durevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design sobrio e armonioso
  • Varietà di tonalità per personalizzare gli ambienti
  • Facilità di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

colore

Rosso

larghezza

118 mm

altezza

90 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

118 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - TUSCAN RED - CHORUSMART