Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16103VW
Cod. Produttore
GW16103VW
Cod. EAN
8034035081736

Informazioni di prodotto

Placca ONE 3M bianco satinato, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo
  • Compatibilità con dispositivi standard del sistema Chorusmart

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica sobria e armoniosa adatta a ogni ambiente
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Possibilità di personalizzazione cromatica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

colore

Bianco

larghezza

118 mm

altezza

90 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

118 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART