Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16106MO
Cod. Produttore
GW16106MO
Cod. EAN
8011564271449

Informazioni di prodotto

La placca ONE garantisce installazioni rapide e affidabili con un design sobrio e resistente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai materiali tecnopolimerici di alta qualità
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con dispositivi standard per un’installazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli urti e all’invecchiamento
  • Disponibile in 16 tonalità cromatiche per adattarsi a ogni ambiente
  • Design classico che valorizza l’estetica della casa
Chorus - serie civile Placche ONE - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Colori in libertà : disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Resistenza e qualità : grazie all'elevata qualità  dei tecnopolimeri impiegati per la realizzazione, le placche ONE sono in grado di resistere agli urti e all'azione del tempo. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Placche ONE - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Colori in libertà : disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Resistenza e qualità : grazie all'elevata qualità  dei tecnopolimeri impiegati per la realizzazione, le placche ONE sono in grado di resistere agli urti e all'azione del tempo.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

1004

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

184.6 mm

altezza

90 mm

profondità

10.6 mm

larghezza di montaggio

184.6 mm

altezza totale

90 mm

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

oro