› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

PLACCA ONE 6M LARGE BIANCO

Cod. Rexel GWGW16109TB
Cod. Produttore GW16109TB
Cod. EAN 8034035099205

Informazioni principali

  • Famiglia: ONE
  • Posti: 6 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Lucida
  • Glow wire test: 650 °C
  • Termopressione con biglia: 70 °C
  • Serie: CHORUSMART - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

184,6 mm

altezza

90 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

184,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

9

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PLACCA ONE 6M LARGE BIANCO