›

PLACCA ONE 4M RAME CHIARO

Cod. Rexel GWGW16104VX
Cod. Produttore GW16104VX
Cod. EAN 8034035096433

Informazioni principali

  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Famiglia: ONE
  • Posti: 4 posti
  • Colore: Rame chiaro
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Opaca
  • Glow wire test: 650 °C
  • Norma: EN 60669-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

Caratteristiche tecniche

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PLACCA ONE 4M RAME CHIARO