› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

Placca 3 posti oro tecnopolimero per interni ChoruSmart

Cod. Rexel GWGW16103VO
Cod. Produttore GW16103VO
Cod. EAN 8034035096426

Informazioni principali

  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Famiglia: ONE
  • Posti: 3
  • Colore: Oro
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Opaca
  • Glow wire test: 650 °C
  • Norma di riferimento: EN 60669-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca GW16103VO della famiglia ONE è un elemento di finitura per impianti elettrici da incasso, progettata per installazioni civili. Realizzata in tecnopolimero di alta qualità, presenta una finitura opaca nel colore oro che dona un aspetto elegante e raffinato agli ambienti. La placca è dimensionata per ospitare 3 moduli, con montaggio orizzontale e si adatta a supporti specifici GW16803 e GW16803N. È conforme alla normativa EN 60669-1, garantendo sicurezza e affidabilità, ed è sottoposta a test di resistenza al glow wire a 650 °C e a termopressione con biglia a 70 °C, che ne assicurano la durabilità nel tempo. Il design semplice e lineare la rende ideale per un utilizzo in contesti domestici e civili, integrandosi facilmente con diverse soluzioni domotiche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

118 mm

altezza

90 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

118 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Placca 3 posti oro tecnopolimero per interni ChoruSmart