Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16222YB
Cod. Produttore
GW16222YB
Cod. EAN
8011564834545

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla modularità
  • Adattabilità a scatole tonde e quadrate
  • Materiali resistenti e di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno e raffinato adatto a ogni ambiente
  • Uniformità cromatica con finitura monocromatica
  • Possibile risparmio energetico grazie a materiali isolanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Placche LUX International - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità  che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. Realizzate con materiali pregiati come metallo e vetro, ma anche in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato e finiture con effetto legno e pelle, sono disponibili nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2+2 posti, orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX International - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

95 mm

profondità

12 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

90 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca Lux International 2 Moduli Monochrome Bianco Serie Civile Raffinata