Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16222LW
Cod. Produttore
GW16222LW
Cod. EAN
8011564274136

Informazioni di prodotto

PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LEGNO - 2 POSTI - WENGEE - CHORUS
Chorus - serie civile Placche LUX International - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità  che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. Realizzate con materiali pregiati come metallo e vetro, ma anche in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato e finiture con effetto legno e pelle, sono disponibili nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2+2 posti, orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

decorazione

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

90 mm

altezza

95 mm

profondità

12 mm

larghezza di montaggio

90 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

legno