Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16222PB
Cod. Produttore
GW16222PB
Cod. EAN
8011564273955

Informazioni di prodotto

Placca LUX International con design raffinato e materiali pregiati, ideale per installazioni moderne e tradizionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su scatole tonde e quadrate
  • Modularità flessibile da 2 fino a 2+2+2+2 posti
  • Materiali resistenti e di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante con finiture effetto pelle bianco
  • Compatibilità con diversi stili di arredamento
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a componenti di qualità
Chorus - serie civile Placche LUX International - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità  che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. Realizzate con materiali pregiati come metallo e vetro, ma anche in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato e finiture con effetto legno e pelle, sono disponibili nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2+2 posti, orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Placche LUX International - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità  che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. Realizzate con materiali pregiati come metallo e vetro, ma anche in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato e finiture con effetto legno e pelle, sono disponibili nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2+2 posti, orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

decorazione

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

90 mm

altezza

95 mm

profondità

12 mm

larghezza di montaggio

90 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

Bianco