Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16204GP
Cod. Produttore
GW16204GP
Cod. EAN
8034035095412

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiali resistenti e di alta qualità
  • Compatibilità con dispositivi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e raffinata con finitura in vetro grigio perla
  • Durata nel tempo e facile manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie all’ottimizzazione degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

colore

Grigio

larghezza

145,2 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

145,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA LUX - IN VETRO - 4 POSTI - GRIGIO PERLA - CORNICE BRONZO CHIARO OPACO - CHORUSMART