Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16203GP
Cod. Produttore
GW16203GP
Cod. EAN
8034035095405

Informazioni di prodotto

Le placche LUX uniscono design moderno e materiali di qualità per un'installazione efficiente e un'estetica raffinata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a materiali leggeri e resistenti
  • Risparmio di tempo con un sistema di fissaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in vetro grigio perla che valorizza gli ambienti
  • Durabilità e facile manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore integrazione con dispositivi smart

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

colore

Grigio

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

123 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA LUX - IN VETRO - 3 POSTI - GRIGIO PERLA - CORNICE BRONZO CHIARO OPACO - CHORUSMART