Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16204XP
Cod. Produttore
GW16204XP
Cod. EAN
8034035093050

Informazioni di prodotto

La placca LUX 4M in metallo bronzo perlato unisce design elegante e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica raffinata che valorizza ogni ambiente
  • Materiali resistenti e durevoli nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

colore

Bronzo

larghezza

145,2 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

145,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA LUX - IN METALLO - 4 POSTI - BRONZO PERLATO - CORNICE BRONZO CHIARO OPACO - CHORUSMART