Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16203XP
Cod. Produttore
GW16203XP
Cod. EAN
8034035093043

Informazioni di prodotto

La placca LUX 3M in metallo bronzo perlato offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità
  • Compatibilità con dispositivi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante e moderna
  • Materiali di qualità che assicurano lunga durata
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

colore

Bronzo

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

123 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA LUX - IN METALLO - 3 POSTI - BRONZO PERLATO - CORNICE BRONZO CHIARO OPACO - CHORUSMART