Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16203XS
Cod. Produttore
GW16203XS
Cod. EAN
8034035093005

Informazioni di prodotto

Placca LUX 3M in alluminio spazzolato, ideale per installazioni moderne e raffinate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con dispositivi standard per un montaggio senza problemi
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante e contemporanea con finiture di qualità
  • Uniformità cromatica per un ambiente armonioso
  • Materiali di pregio che valorizzano gli spazi domestici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

colore

Alluminio

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

123 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA LUX - IN METALLO - 3 POSTI - ALLUMINIO SPAZZOLATO - CORNICE BRONZO CHIARO OPACO - CHORUSMART