Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16206MS
Cod. Produttore
GW16206MS
Cod. EAN
8011564768185

Informazioni di prodotto

PLACCA LUX - IN METALLO - 6 POSTI - ALLUMINIO SPAZZOLATO - CHORUS
Chorus - serie civile Placche LUX - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità  che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. LUX in tecnopolimero, metallo, vetro, legno e pelle offre soluzioni per ogni stile. Integrazione perfetta: progettata per coordinarsi con le diverse componenti del sistema CHORUS, LUX fornisce un tocco di classe anche per i dispositivi domotici. Design prezioso: la cornice cromata e la morbida curvatura sottolineano le forme rigorose ed essenziali della placca.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

spazzolato

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

189.6 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

larghezza di montaggio

189.6 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

alluminio