› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

PLACCA LUX 6M NERO TONER - LAVY

Cod. Rexel GWGW16206YN
Cod. Produttore GW16206YN
Cod. EAN 8034035092947

Informazioni principali

  • Famiglia: LUX
  • Posti: 6
  • Colore: Nero toner lavy
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Lucida
  • Glow wire test: 650 °C
  • Termopressione con biglia: 70 °C
  • Serie: CHORUSMART - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

189,6 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

189,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PLACCA LUX 6M NERO TONER - LAVY