Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16203CG
Cod. Produttore
GW16203CG
Cod. EAN
8011564272880

Informazioni di prodotto

PLACCA LUX 3P VETRO GHIACCIO
Chorus - serie civile Placche LUX - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità  che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. LUX in tecnopolimero, metallo, vetro, legno e pelle offre soluzioni per ogni stile. Integrazione perfetta: progettata per coordinarsi con le diverse componenti del sistema CHORUS, LUX fornisce un tocco di classe anche per i dispositivi domotici. Design prezioso: la cornice cromata e la morbida curvatura sottolineano le forme rigorose ed essenziali della placca.

profondità

11 mm

larghezza di montaggio

123 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

altezza

95 mm

larghezza

123 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

grado di protezione (IP)

IP41

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

puro vetro

materiale

vetro

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità

1

colore

Bianco