Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16203XW
Cod. Produttore
GW16203XW
Cod. EAN
8034035070358

Informazioni di prodotto

Placca Lux 3P in metallo bianco satinato, ideale per installazioni elettriche moderne e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design studiato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Estetica raffinata e adatta a ogni ambiente
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la placca Lux 3P in metallo bianco satinato, un elemento di design elegante e sofisticato. Realizzata con materiali di alta qualità, questa placca non solo arricchisce l'estetica degli ambienti, ma assicura anche una durata nel tempo. La finitura satinata offre un aspetto raffinato, rendendola perfetta per ogni tipo di arredamento. Ideale per chi cerca un tocco di classe, la placca Lux è la scelta perfetta per un'installazione elettrica di stile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

colore

Bianco

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

123 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca Lux 3P metallo bianco satinato design elegante per installazioni elettriche