›

PLACCA LUX 3M MET. OTTONE ANTICO

Cod. Rexel GWGW16203XQ
Cod. Produttore GW16203XQ
Cod. EAN 8034035095276

Informazioni principali

  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Famiglia: LUX
  • Posti: 3
  • Colore: Ottone antico
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Opaca
  • Glow wire test: 650 °C
  • Norma: EN 60669-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

Caratteristiche tecniche

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PLACCA LUX 3M MET. OTTONE ANTICO