›

PLACCA LUX 2M MET. OTTONE ANTICO

Cod. Rexel GWGW16202XQ
Cod. Produttore GW16202XQ
Cod. EAN 8034035095269

Informazioni principali

  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Forma: LUX 2 posti
  • Colore: Ottone antico
  • Materiale: Metallo opaco
  • Glow wire test: 650 °C
  • Termopressione: 70 °C
  • Norma: EN 60669-1
  • Montaggio su supporto: GW16802, GW16803, GW16803N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

Caratteristiche tecniche

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PLACCA LUX 2M MET. OTTONE ANTICO