Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16946CB
Cod. Produttore
GW16946CB
Cod. EAN
8011564848610

Informazioni di prodotto

PLACCA ICE TOUCH KNX SIMBOLI INTERC.BIA.
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

9.3 mm

larghezza di montaggio

123 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

colore

Bianco

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

apparente

numero di punti di azionamento

6

numero di tasti

6

con indicatore a LED

con campo per dicitura

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PLACCA ICE TOUCH KNX SIMBOLI INTERC