Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16946CT
Cod. Produttore
GW16946CT
Cod. EAN
8011564848634

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’installazione elettrica con un design moderno e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla compatibilità con dispositivi modulari ChoruSmart.
  • Riduzione dei tempi di installazione con sistema plug-and-play.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo intelligente del punto luce.
  • Estetica raffinata con placche in vetro disponibili in diverse colorazioni.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ICE - Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.

tipo di montaggio

A parete

colore

Titanio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

materiale

Vetro

numero di tasti

6

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

6

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA ICE TOUCH KNX - IN VETRO - 6 AREE TOUCH - TITANIO - CHORUSMART