Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16955CB
Cod. Produttore
GW16955CB
Cod. EAN
8034035070662

Informazioni di prodotto

Placca ICE Touch, design innovativo e funzionale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema modulare
  • Risparmio di tempo con componenti standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e raffinata in vetro
  • Compatibilità con dispositivi ChoruSmart per un’efficienza energetica migliorata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ICE - Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.

colore

Bianco

larghezza

123,2 mm

altezza

95,2 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95,2 mm

larghezza di montaggio

123,2 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA ICE TOUCH - IN VETRO - CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - BIANCO - CHORUSMART