Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16951CB
Cod. Produttore
GW16951CB
Cod. EAN
8011564774742

Informazioni di prodotto

PLACCA ICE TOUCH 3P BIANCO 1 SIMBOLO
Chorus - serie civile Placche ICE - Con le placche ICE, il lusso incontra la tecnologia, grazie all'abbinamento delle raffinate finiture in vetro e le tre diverse colorazioni (bianco, nero e titanio). Realizzate nelle modularità  da 3 e 4 posti, le placche ICE rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. La tecnologia touch, in abbinamento alle placche ICE Touch diventa alla portata di tutti reinterpretando i comandi tradizionali (interruttori, pulsanti, dimmer). E grazie alle pulsantiere a simboli personalizzabili e intercambiabili (nelle versioni KNX Easy e KNX), ICE Touch KNX diventa un'elegante interfaccia con il mondo della domotica.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

9.3 mm

larghezza di montaggio

123 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

esecuzione

pulsante

stampa/marcatura

simboli vari

impiego

interruttore/dimmer

Produttore

PLACCA ICE TOUCH 3P BIANCO 1 SIMBOL