Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16422VL
Cod. Produttore
GW16422VL
Cod. EAN
8034035102905

Informazioni di prodotto

La placca GEO unisce design essenziale e funzionalità, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design leggero e compatto
  • Materiale in tecnopolimero resistente agli urti
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica minimalista e armoniosa con ogni ambiente
  • Durata nel tempo senza deformazioni o danni
  • Materiali di qualità che garantiscono sicurezza e comfort

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche GEO International - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

colore

Beige

larghezza

90 mm

altezza

95 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

90 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA GEO INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2 POSTI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART