Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16422VN
Cod. Produttore
GW16422VN
Cod. EAN
8011564874145

Informazioni di prodotto

La placca GEO unisce funzionalità e design per un’installazione efficiente e un ambiente armonioso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Materiale resistente agli urti per una maggiore durabilità
  • Adatta a diverse scatole tonde e quadrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design minimalista e moderno che valorizza ogni ambiente
  • Disponibile in 10 tonalità cromatiche per personalizzare gli spazi
  • Materiali di qualità che garantiscono lunga durata e resistenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Placche GEO International - Una gamma di placche che propone tante soluzioni per impreziosire ogni ambiente con la raffinatezza e l'eleganza di un design unico. La razionalità  della forma squadrata è esaltata dalla leggerezza e dalla semplicità  della superficie che incornicia i pulsanti di comando. Disponibile in 10 diverse tonalità  cromatiche e nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2 posti, orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche GEO International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche GEO International - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

colore

Nero

larghezza

90 mm

altezza

95 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

90 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca GEO International 2 posti nero satinato tecnopolimero design squadrato per interni