Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16406VB
Cod. Produttore
GW16406VB
Cod. EAN
8011564743106

Informazioni di prodotto

PLACCA GEO 6P BLU MARE
Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Placche GEO - Lo stile di GEO è nato per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. La razionalità  della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dalla semplicità  della superficie che incornicia i pulsanti di comando. Disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, GEO si caratterizza per lo spessore contenuto che riduce al minimo il distacco dalla parete. Stile minimale: le placche GEO si caratterizzano per i colori pastello e le forme semplici, in grado di trasmettere uno stile minimalista in ogni ambiente.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

codice RAL (simile)

5012

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

189.6 mm

altezza

95 mm

profondità

7.5 mm

larghezza di montaggio

189.6 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

blu