Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16404VL
Cod. Produttore
GW16404VL
Cod. EAN
8034035070488

Informazioni di prodotto

La placca GEO unisce design essenziale e materiali resistenti, offrendo vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Materiale tecnopolimero resistente agli urti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Per il cliente finale:

  • Estetica minimalista e raffinata
  • Colorazione beige satinata versatile
  • Durata e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La placca GEO 4P in naturale beige satinato è un'aggiunta elegante per qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa placca unisce funzionalità e design sofisticato, offrendo un aspetto raffinato e moderno. La finitura satinata conferisce un tocco di classe, mentre il colore beige naturale si integra perfettamente con diverse decorazioni. Perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e praticità, questa placca rappresenta una scelta versatile per gli spazi contemporanei. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche GEO - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

colore

Beige

larghezza

145,2 mm

altezza

95 mm

profondità

7,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

145,2 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca GEO 4P beige satinato design moderno per ambienti contemporanei