Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16404TI
Cod. Produttore
GW16404TI
Cod. EAN
8011564767133

Informazioni di prodotto

La placca GEO unisce design minimalista e funzionalità, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie allo spessore contenuto
  • Materiale resistente agli urti per una maggiore affidabilità
  • Adattabilità a diversi ambienti con linee essenziali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e discreta con 16 tonalità cromatiche
  • Materiale durevole che mantiene l’armonia nel tempo
  • Risparmio energetico indiretto grazie alla qualità dei materiali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Placche GEO - Lo stile di GEO è nato per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. La razionalità  della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dalla semplicità  della superficie che incornicia i pulsanti di comando. Disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, GEO si caratterizza per lo spessore contenuto che riduce al minimo il distacco dalla parete. Stile minimale: le placche GEO si caratterizzano per i colori pastello e le forme semplici, in grado di trasmettere uno stile minimalista in ogni ambiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche GEO - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

colore

Altro

larghezza

145,2 mm

altezza

95 mm

profondità

7,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

145,2 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca GEO 4 Moduli Avorio Design Minimalista Serie Civile Chorus