› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

Placca GEO 3 posti tecnopolimero oro per interni

Cod. Rexel GWGW16403VO
Cod. Produttore GW16403VO
Cod. EAN 8034035096167

Informazioni principali

  • Famiglia: GEO
  • Colore: Oro
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Opaca
  • Glow wire test: 650 °C
  • Termopressione con biglia: 70 °C
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Serie: CHORUSMART - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca GEO 3 posti in colore oro è realizzata in tecnopolimero con finitura opaca, progettata per il montaggio a incasso su supporti GW16803 e GW16803N. Fa parte della serie civile Chorusmart, che offre una vasta gamma di placche con diverse forme, colori, materiali e finiture, adatte a scatole rettangolari modulari con capienza fino a 12 moduli. Questa placca è caratterizzata da un design elegante e funzionale, con dimensioni compatte (123 x 95 x 7,5 mm) e resistenza garantita da test di sicurezza come il glow wire test a 650 °C e la termopressione con biglia a 70 °C. Conforme alla norma EN 60669-1, assicura qualità e sicurezza per installazioni elettriche civili. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche GEO - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

7,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

123 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Placca GEO 3 posti tecnopolimero oro per interni