Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16403TI
Cod. Produttore
GW16403TI
Cod. EAN
8011564767126

Informazioni di prodotto

La placca GEO unisce design minimalista e funzionalità avanzata per un’installazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie allo spessore contenuto
  • Materiale resistente agli urti e alle sollecitazioni quotidiane
  • Compatibilità con dispositivi standard per un cablaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design essenziale e moderno, disponibile in 16 tonalità cromatiche
  • Materiali di qualità per una lunga durata nel tempo
  • Stile minimalista che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Placche GEO - Lo stile di GEO è nato per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. La razionalità  della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dalla semplicità  della superficie che incornicia i pulsanti di comando. Disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, GEO si caratterizza per lo spessore contenuto che riduce al minimo il distacco dalla parete. Stile minimale: le placche GEO si caratterizzano per i colori pastello e le forme semplici, in grado di trasmettere uno stile minimalista in ogni ambiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche GEO - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

colore

Altro

larghezza

123 mm

altezza

95 mm

profondità

7,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

123 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca GEO 3 posti avorio design minimal per impianti civili moderno