Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16003BR
Cod. Produttore
GW16003BR
Cod. EAN
8034035100581

Informazioni di prodotto

Placca EGO 3M Bronzo Chiaro unisce design moderno e funzionalità avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e spessore ridotto
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante con linee pulite e superfici lievemente curve
  • Materiale resistente e durevole nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche EGO - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.

colore

Bronzo

larghezza

120 mm

altezza

90 mm

profondità

8,7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

120 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA EGO - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - BRONZO CHIARO - CHORUSMART