Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16007NB
Cod. Produttore
GW16007NB
Cod. EAN
8034035098291

Informazioni di prodotto

La placca EGO 7M Natural Beige unisce design moderno e funzionalità per installazioni efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a linee pulite e compatte
  • Spessore ridotto verso i bordi per un montaggio rapido
  • Compatibilità con dispositivi standard del settore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno ed essenziale che valorizza gli ambienti
  • Superfici lievemente curve per una piacevole estetica
  • Materiali di qualità per durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche EGO - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.

colore

Beige

larghezza

208,8 mm

altezza

90 mm

profondità

8,7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

208,8 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA EGO - IN TECNOPOLIMERO - 7 POSTI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART