Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16007PW
Cod. Produttore
GW16007PW
Cod. EAN
8034035098253

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e senza complicazioni, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto e linee pulite per una facile posa
  • Spessore ridotto per un montaggio semplice e veloce
  • Compatibilità con dispositivi standard per ridurre errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e sobria che valorizza ogni ambiente
  • Materiali di qualità che assicurano durabilità
  • Possibilità di risparmio energetico grazie all’efficienza dei dispositivi abbinati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche EGO - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.

colore

Bianco

larghezza

208,8 mm

altezza

90 mm

profondità

8,7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

208,8 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA EGO - IN TECNOPOLIMERO - 7 POSTI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART