Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16004PW
Cod. Produttore
GW16004PW
Cod. EAN
8034035098246

Informazioni di prodotto

La placca EGO 4M bianco satinato unisce design moderno e funzionalità per un’installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con bordi sottili e profili ottimizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante con superfici lievemente curve
  • Materiali di qualità che garantiscono durata e sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche EGO - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.

colore

Bianco

larghezza

142,2 mm

altezza

90 mm

profondità

8,7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

142,2 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA EGO - IN TECNOPOLIMERO - 4 POSTI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART