Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16106TI
Cod. Produttore
GW16106TI
Cod. EAN
8011564766907

Informazioni di prodotto

Placca ONE 6M Avorio offre un design sobrio e funzionale per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali resistenti e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante e armoniosa in 16 tonalità cromatiche
  • Durabilità elevata, resistenza a urti e usura nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Placche ONE - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Colori in libertà : disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Resistenza e qualità : grazie all'elevata qualità  dei tecnopolimeri impiegati per la realizzazione, le placche ONE sono in grado di resistere agli urti e all'azione del tempo. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

colore

Altro

larghezza

184,6 mm

altezza

90 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

184,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca civile ONE 6 moduli avorio resistente urti e tempo per abitazione