Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24211
Cod. Produttore
GW24211
Cod. EAN
8011564001633

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e un’alta funzionalità per impianti civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla compatibilità con scatole da incasso standard
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e accessori dedicati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design sobrio e moderno che si integra in ogni ambiente
  • Materiali resistenti e duraturi garantiscono sicurezza e lunga durata

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

profondità

7 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

110 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

80 mm

per lunghezza scatola/cassetta

119 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

Produttore

Placca cieca 3 posizioni tecnopolimero bianco Nuvola serie civile System