Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803CBU
Cod. Produttore
AM4803CBU
Cod. EAN
8012199934945

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p colors cobalto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore cobalto - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

larghezza di montaggio

120 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

5013

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

colore

blu

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Matix 3 Moduli Cobalto