Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803CAB
Cod. Produttore
AM4803CAB
Cod. EAN
8012199934860

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p colors ambra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore ambra - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

8 mm

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

84 mm

altezza

84 mm

larghezza

120 mm

codice RAL (simile)

1028

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

vetro sintetico

materiale

plastica

colore

giallo

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Matix 3 Moduli Ambra