Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806ZM
Cod. Produttore
KA4806ZM
Cod. EAN
8005543614778

Informazioni di prodotto

L.NOW - placca 6P RAME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 6 moduli - rame - materiale: zama

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

192.5 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

192.5 mm

codice RAL (simile)

8004

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

6

numero di unità

6

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 6M Rame