Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4804NG
Cod. Produttore
KA4804NG
Cod. EAN
8005543616376

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 4 moduli in zama, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con dispositivi standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole per una lunga durata
  • Estetica moderna che si integra con ogni ambiente
  • Contribuisce a un impianto elettrico efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 4 moduli - space - materiale: zama

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

147.5 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

147.5 mm

codice RAL (simile)

7021

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Living Now 4 moduli zama design modulare per impianti elettrici residenziali

€ 28,79 x 1 pz.
(pz.)