Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di unità verticali
4
numero di unità
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
codice RAL (simile)
8004
larghezza
147.5 mm
altezza
86 mm
profondità
9.7 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
direzione di montaggio
orizzontale
materiale
metallo
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
opaco
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te