Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4804MW
Cod. Produttore
KA4804MW
Cod. EAN
8005543614457

Informazioni di prodotto

L.NOW - Placca 4P PIXEL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 4 moduli - pixel - materiale: plastica effetto pixel

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

decorazione

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

147.5 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

147.5 mm

codice RAL (simile)

9002

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 4M Pixel