Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4804NW
Cod. Produttore
KA4804NW
Cod. EAN
8005543616383

Informazioni di prodotto

L.NOW - placca 4P MOON

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 4 moduli - moon - materiale: zama

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

147.5 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

147.5 mm

codice RAL (simile)

7005

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 4M Moon