Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4804DW
Cod. Produttore
KA4804DW
Cod. EAN
8005543614310

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 4 moduli in plastica bimaterica, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e pulita
  • Compatibilità con dispositivi di commutazione standard
  • Materiale di qualità per lunga durata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 4 moduli - ghiaccio - materiale: plastica bimaterica

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

trasparente

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

147.5 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

147.5 mm

codice RAL (simile)

9016

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Living Now 4 moduli plastica bimaterica finitura ghiaccio per impianti elettrici domestici e professionali

€ 12,37 x 1 pz.
(pz.)