Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4803NG
Cod. Produttore
KA4803NG
Cod. EAN
8005543616338

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 3 moduli in zama, progettata per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con dispositivi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e resistente
  • Materiale durevole per lunga durata
  • Contributo a un impianto elettrico efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 3 moduli - space - materiale: zama

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

125 mm

codice RAL (simile)

7021

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

3

numero di unità

3

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Living Now 3 moduli zama per impianti elettrici incasso design modulare resistente

€ 22,16 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info