Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4803LM
Cod. Produttore
KA4803LM
Cod. EAN
8005543622223

Informazioni di prodotto

L.NOW- Placca 3P ROVERE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 3 moduli - rovere - materiale: legno

colore

naturale

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

materiale

legno

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

125 mm

codice RAL (simile)

1002

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

3

numero di unità

3

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 3M Rovere 10pz